SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1536-1DB51 ATT. DIMMER N 536D51 8X230V 1-10V DC 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Guida DIN
Interfaccia 1-10 V - sì
Altro sistema bus - Nessuno
Numero di ingressi per sensore di luminosità - 0
Confezione
1 PZ
EAN
7612914108685
Codice prodotto
BCT5WG1536-1DB51
Cod. produttore
5WG1536-1DB51
Produttore
SIE
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Interfaccia 1-10 V:
sì
Altro sistema bus:
Nessuno
Numero di ingressi per sensore di luminosità:
0
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Larghezza in numero di moduli:
8
Accoppiatore bus incluso:
sì
Ingresso unità secondaria:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Con indicazione LED:
sì
Corrente di commutazione massima (carico resistivo):
16 A
Potenza di commutazione massima:
3680 W
Numero di uscite:
8
Max corrente di comando:
94 mA
Grado di protezione (IP):
IP20