SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1510-2AB13 USCITA BINARIA UP 510/13 2X230V 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Max numero di uscite di commutazione - 2
Altro sistema bus - Nessuno
Corrente nominale - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
4001869436319
Codice prodotto
BCT5WG1510-2AB13
Cod. produttore
5WG1510-2AB13
Produttore
SIE
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Max numero di uscite di commutazione:
2
Altro sistema bus:
Nessuno
Corrente nominale:
10 A
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
no
Adatto per carico C:
no
Larghezza in numero di moduli:
-99999
Max corrente di commutazione:
10 A
Numero di ingressi digitali:
0
Con indicazione LED:
no
Potenza di uscita:
2300 W
Accoppiatore bus incluso:
sì
Potenza di commutazione massima:
2300 W
Tensione nominale di esercizio:
230...230 V
Diverse fasi collegabili:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Modulo bus rimovibile:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
60 mm
Modulo espandibile:
no