SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1264-1EB11 INGRESSI BINARI. N 264E/11 8XP.L.8X12..2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Numero di ingressi - 8
Metodo di montaggio - Guida DIN
Tensione di ingresso - 12...12 V
Altro sistema bus - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4001869317939
Codice prodotto
BCT5WG1264-1EB11
Cod. produttore
5WG1264-1EB11
Produttore
SIE
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Numero di ingressi:
8
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Tensione di ingresso:
12...12 V
Altro sistema bus:
Nessuno
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Larghezza in numero di moduli:
6
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Tipo di tensione in ingresso:
AC / DC
Modulo bus rimovibile:
no
Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):
no
Con indicazione LED:
sì
Tensione di scansione autogenerata:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


