SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1258-2DB31 SENSORE PRESENZA/LUMINOSITA UP 258D31 W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Modello - Rilevatore di presenza
Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °
Bus system KNX radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4047625008031
Codice prodotto
BCT5WG1258-2DB31
Cod. produttore
5WG1258-2DB31
Produttore
SIE
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Modello:
Rilevatore di presenza
Angolo di rilevazione orizzontale:
0...360 °
Bus system KNX radio:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Accoppiatore bus incluso:
sì
Materiale:
Plastica
Ingresso unità secondaria:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Numero RAL (affine):
9016
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Trasparente:
no
Immune agli animali:
no
Diametro del campo di rilevamento a terra:
22 m
Portata massima frontale:
11 m
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Adatto per monitoraggio vano scale:
no
Altezza di montaggio ottimale:
3 m
Selettore di modalità:
no
Portata massima tangenziale:
11 m
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
no
Angolo di rilevamento verticale:
0...150 °
Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:
no
Tempo massimo di accensione:
1092 min
Numero di canali:
3
Tempo minimo di accensione:
1 s
Min. profondità della presa per apparecchi:
25 mm
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Montaggio a parete:
no
Monitoraggio dello sfondo:
no
Larghezza:
120 mm
Altezza:
120 mm
Profondità:
41 mm