SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1205-2AB22 DISPLAY TOUCH TC5 V2 UP205/22 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Altro sistema bus - Nessuno
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di attuatori (tasti) - 120
Con display - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000003506392
Codice prodotto
BCT5WG1205-2AB22
Cod. produttore
5WG1205-2AB22
Produttore
SIE
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Altro sistema bus:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di attuatori (tasti):
120
Con display:
sì
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Stato LED:
sì
Sensore infrarossi (IR):
no
Impostazione manuale del valore di riferimento:
sì
Pulsante di presenza:
no
Con termostato:
sì
Ricevitore DCF77 Integrato:
no
Temporizzato:
sì
Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:
no
Unità funzionale centrale per attuatori / trasmettitori:
sì
Qualità del materiale:
Alluminio
Superficie:
Altri
Tipo di superficie:
Opaco
Colore:
Nero
Numero RAL (affine):
9005
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Accoppiatore bus incluso:
sì
Min. profondità della presa per apparecchi:
60 mm