SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1190-8AD01 PROTEZIONE DA SOVRATENSIONE DEHN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 24...24 V
Tensione nominale DC - 24...24 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA
Tensione massima continuativa AC - 24 V
Tensione massima continuativa DC - 45 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013364047365
Codice prodotto
BCT5WG1190-8AD01
Cod. produttore
5WG1190-8AD01
Produttore
SIE
Tensione nominale AC:
24...24 V
Tensione nominale DC:
24...24 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
5 kA
Tensione massima continuativa AC:
24 V
Tensione massima continuativa DC:
45 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
1 kA
Corrente nominale di carico:
6 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
1200 V
Livello di protezione filo-terra:
650 V
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento 1:
Altri
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no


