SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1141-2AB71 INTERFACCIA PULSANTI PER DALI N 141

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Numero di ingressi - 4
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Altro sistema bus - Altri
Bus system KNX radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869417332
Codice prodotto
BCT5WG1141-2AB71
Cod. produttore
5WG1141-2AB71
Produttore
SIE
Sistema bus EIB / KNX:
no
Numero di ingressi:
4
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Altro sistema bus:
Altri
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Tipo di tensione in ingresso:
Impulsivo
Modulo bus rimovibile:
no
Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):
no
Con indicazione LED:
no
Tensione di scansione autogenerata:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
20 mm


