SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1140-1AB13 ACCOPPIATORE LINEA/CAMPO N 140/13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Guida DIN
Sistema bus EIB / KNX - sì
Bus system KNX radio - no
Altro sistema bus - Nessuno
Larghezza in numero di moduli - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4001869309705
Codice prodotto
BCT5WG1140-1AB13
Cod. produttore
5WG1140-1AB13
Produttore
SIE
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Bus system KNX radio:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Larghezza in numero di moduli:
2
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Accoppiatore di linea / area per sistemi bus, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCT5WG1140-1AB13 - ACCOPPIATORE LINEA CAMPO N 140 13


