SIDE SPA - SDEQDR27-P-LBN QUADRANT 27 29.2W 2466LM 4000K IP20 ALS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Alluminio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8017532239541
Codice prodotto
SDEQDR27-P-LBN
Cod. produttore
QDR27-P-LBN
Produttore
SDE
Grado di protezione (IP):
IP20
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
600 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Larghezza:
270 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
60 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no