pagina iniziale

SIDE SPA - SDEM-26102 BINARI M-SYSTEM 48V INCASSO L.1000MM NE

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 48...48 V

  • Numero di gruppi / fasi - 3

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Tipo di superficie - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532377465

Codice prodotto

SDEM-26102

Cod. produttore

M-26102

Produttore

SDE

Tensione nominale:

48...48 V

Numero di gruppi / fasi:

3

Colore:

Nero

Lunghezza:

1000 mm

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Forma:

Rettangolare

Classe di protezione:

III

Adatto per montaggio incassato:

Materiale:

Alluminio

Flessibile:

no

Larghezza di incasso:

74 mm

Altezza/profondità di installazione:

54 mm

Binario magnetico incasso ST5. Destinazione d'uso: Interni, led. Installazione: Incasso a Soffitto/Parete. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. Colore: Nero. L:1m. Tensione: 48 Vdc. Classe isolamento: Classe 3. Filo incandescente: 850 °C. IP20. Note: Lunghezza 1000 mm - Alimentazione 48Vdc - Portata massima 15A - Lunghezza massima consigliata del circuito con singola alimentazione : 20 metri .