SIDE SPA - SDEM-25202 BINARIO 48VDC PLAFONE SOSPENSIONEL.2000M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 48...48 V
Numero di gruppi / fasi - 2
Colore - Nero
Lunghezza - 2000 mm
Tipo di superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8017532377236
Codice prodotto
SDEM-25202
Cod. produttore
M-25202
Produttore
SDE
Tensione nominale:
48...48 V
Numero di gruppi / fasi:
2
Colore:
Nero
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
III
Altezza:
21 mm
Adatto per montaggio incassato:
no
Larghezza:
26.2 mm
Materiale:
Alluminio
Flessibile:
no