pagina iniziale

SIDE SPA - SDEKT5800LBNAS RULED T13 DIAM.129MM 13.8W 863LM 4000K I

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto al montaggio su traversa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532405557

Codice prodotto

SDEKT5800LBNAS

Cod. produttore

KT5800LBNAS

Produttore

SDE

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio incassato:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto al montaggio su traversa:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sistema di cavi:

no

Regolabile:

Non regolabile

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Superficie:

Verniciato

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Superficie spazzolata:

no

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

500...500 mA

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Non dimmerabile:

Riflettore:

Brillantato

Diffusore luce:

Riflettore

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di protezione:

II

Adatto per lampade di potenza:

11.8...11.8 W

Max prestazioni del sistema:

13.8 W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso:

1850...1850 lm

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1628.2 lm

Altezza / Profondità:

3 mm

Diametro esterno:

135 mm

Altezza/profondità di installazione:

39 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Ruled T13. 11,8W. 1850 lm. 4000K. Asimmetrica