SIDE SPA - SDEKT2875-LBN SINDI 140 136X136MM 27W 2883LM 4000K IP5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 24 W
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio diffuso
Confezione
1 PZ
EAN
8017532368890
Codice prodotto
SDEKT2875-LBN
Cod. produttore
KT2875-LBN
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
24 W
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio diffuso
Adatto per montaggio incassato:
no
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3570 lm
Tipo di tensione:
DC
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Altezza / Profondità:
84 mm
Adatto per lampade di potenza:
24...24 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
145 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
145 mm
Corrente nominale:
700...700 mA
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s



