SIDE SPA - SDEKT2869-LBC SINDI 60 54X54MM 8W 365LM 3000K IP54 NE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Adatto per montaggio incassato - no 
- Montaggio a parete - no 
- Adatto per montaggio a sospensione - no 
- Adatto per montaggio a soffitto - sì 
- Regolabile - Non regolabile 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8017532368869
Codice prodotto
SDEKT2869-LBC
Cod. produttore
KT2869-LBC
Produttore
SDE
Adatto per montaggio incassato:
no
Montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
200...200 mA
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio diffuso
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP54
Classe di protezione:
III
Adatto per lampade di potenza:
6.9...6.9 W
Max prestazioni del sistema:
6.9 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
890 lm
Larghezza:
62 mm
Altezza / Profondità:
62 mm
Lunghezza:
62 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s



