pagina iniziale

SIDE SPA - SDEKT2861-LBC SINDI 100 93X93MM 13.5W 1302LM 3000K IP5

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532368821

Codice prodotto

SDEKT2861-LBC

Cod. produttore

KT2861-LBC

Produttore

SDE

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1158 lm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

82 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

2 mm

Adatto per lampade di potenza:

13...13 W

Larghezza di incasso:

93 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

102 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

93 mm

Lunghezza:

102 mm

Corrente nominale:

350...350 mA

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Interni, led. Incasso a Soffitto . 13,5W. 350 mA. 3000K. 1158.1 lm. Colore Nero