SIDE SPA - SDEJ350-68-LED DRIVER ON-OFF 15W 350MA IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 15...15 W
Altezza - 75 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Larghezza - 94 mm
Lunghezza - 146 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017522225783
Codice prodotto
SDEJ350-68-LED
Cod. produttore
J350-68-LED
Produttore
SDE
Potenza di uscita:
15...15 W
Altezza:
75 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
94 mm
Lunghezza:
146 mm
Contenitore:
Contenitore in plastica
Driver LED, marca SIDE S.P.A., modello SDEJ350-68-LED - CASS.ALIM.LED 350 MA 15W IP68


