SIDE SPA - SDEINV 1051 DRIVER + BATTERIA BATTERY 2 HYLER 350MA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Lampada - Carico resistivo 
- Potenza - 3 W 
- Sistema di cablaggio - Permanente (SA) 
- Con collegamento per controllo remoto - no 
- Tensione nominale - 220...240 V 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Box di alimentazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8017522195659
Codice prodotto
SDEINV 1051
Cod. produttore
INV 1051
Produttore
SDE
Lampada:
Carico resistivo
Potenza:
3 W
Sistema di cablaggio:
Permanente (SA)
Con collegamento per controllo remoto:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Classe di protezione:
II
installazione: Incasso a Soffitto. corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico. colore: Bianco azzurrato. alimentatore: Alimentatore elettronico, inverter e batteria integrati. tensione: 230-240V 50/60Hz. corrente: 350mA dc. classe isolamento: Classe 2. peso: 0,500 kg. emergenza: Funzionamento sempre acceso con una lampada in emergenza al 40% del flusso luminoso nominale; autonomia 1 ora. grado IP: 20. filo incandescente: 650 °C. note: Carico suggerito max 3 LED



