SIDE SPA - SDEE956-LBI LEDLINE L.2072MM 230.4W 16928LM 5000K IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 5000...5000 K
Max prestazioni del sistema - 57.6 W
Grado di protezione (IP) - IP68
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4880 lm
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8017532352370
Codice prodotto
SDEE956-LBI
Cod. produttore
E956-LBI
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
5000...5000 K
Max prestazioni del sistema:
57.6 W
Grado di protezione (IP):
IP68
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4880 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Lampada:
LED sostituibile
Rendimento luminoso delle lampade:
84.72 lm/W
Adatto per montaggio a parete:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo di tensione:
DC
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
2072 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Diametro esterno:
40 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
46 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per lampade di potenza:
57.6...57.6 W
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
Non dimmerabile:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Con cestello protezione lampada:
no



