pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE951NE-Q-LBN SMALL-BLADE SQUARE 2W 66LM 4000K IP68 NE

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Nero

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532305345

Codice prodotto

SDEE951NE-Q-LBN

Cod. produttore

E951NE-Q-LBN

Produttore

SDE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

350...550 mA

Alimentatore incluso:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

125 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

66 mm

BLADE SQUARE . Incasso a Parete. Cassaforma per incasso tipo 503. Fissaggio a pressione. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 . Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Nero. Riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. Corrente: 350mA - 550mA Vdc. Fascio: Asimmetrico. Tipo LED: Power LED. Potenza lampada: 2 W. Flusso lampada: 125 lm. Durata nominale: 50000 ore L80 B10. Temperatura di colore: 4000K. Indice resa cromatica: 80 . Lampada: 1 x LED 2 W 125 lm .