SIDE SPA - SDEE951-Q-LBN SMALL-BLADE SQUARE 2W 66LM 4000K IP68 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Grigio
Tipo di copertura - Disco
Confezione
1 PZ
EAN
8017532235505
Codice prodotto
SDEE951-Q-LBN
Cod. produttore
E951-Q-LBN
Produttore
SDE
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Tipo di copertura:
Disco
Adatto per montaggio a parete:
sì
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
Larghezza:
66 mm



