SIDE SPA - SDEE951-LBC SMALL-BLADE ROUND 2W 62LM 3000K IP67 GR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Grigio
Tipo di copertura - Disco
Confezione
1 PZ
EAN
8017522255568
Codice prodotto
SDEE951-LBC
Cod. produttore
E951-LBC
Produttore
SDE
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Tipo di copertura:
Disco
Adatto per montaggio a parete:
sì
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro:
66 mm