SIDE SPA - SDEE933-RGB EYES ORIENT.1 LED RGB+VETRO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Adatto per numero di lampade - 1
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8017522191057
Codice prodotto
SDEE933-RGB
Cod. produttore
E933-RGB
Produttore
SDE
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
1
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Alimentatore incluso:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di protezione:
III
Adatto per lampade di potenza:
3.5...3.5 W
Altezza / Profondità:
5.7 mm
Diametro esterno:
52 mm
Altezza/profondità di installazione:
40.5 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no