SIDE SPA - SDEE926-RGB LEDLINE L.1072MM 72W RGB IP68 120?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con rilevatore di movimento - no
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Plastica
Tensione nominale - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8017522244012
Codice prodotto
SDEE926-RGB
Cod. produttore
E926-RGB
Produttore
SDE
Con rilevatore di movimento:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Tensione nominale:
24...24 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Grado di protezione (IP):
IP68
Classe di protezione:
III
Adatto per lampade di potenza:
11.4...11.4 W
Colore della luce:
RGB
Lunghezza:
944 mm
Diametro esterno:
40 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no