SIDE SPA - SDEE921-LBC SPOT 7 8W 464LM 3000K IP68 GR 10? 350MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Con rilevatore di movimento - no 
- Lampada - LED non sostituibile 
- Con lampada - sì 
- Adatto per numero di lampade - 1 
- Materiale (del corpo) - Alluminio 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8017522222096
Codice prodotto
SDEE921-LBC
Cod. produttore
E921-LBC
Produttore
SDE
Con rilevatore di movimento:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
1
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
12...12 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Grado di protezione (IP):
IP68
Classe di protezione:
III
Adatto per lampade di potenza:
8.4...8.4 W
Altezza / Profondità:
97 mm
Diametro esterno:
56 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no