SIDE SPA - SDEE909NE-LBN SMALL-BLADE ROUND 2W 66LM 4000K IP68 NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Nero
Tipo di copertura - Disco
Confezione
1 PZ
EAN
8017532305048
Codice prodotto
SDEE909NE-LBN
Cod. produttore
E909NE-LBN
Produttore
SDE
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Tipo di copertura:
Disco
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
500...500 mA
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
135 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro:
66 mm