SIDE SPA - SDEE909NE-L-LBC SMALL-BLADE LONG 3W 62LM 3000K IP67/68 N


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 45 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 3 W
Grado di protezione (IP) - IP68
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8017532305543
Codice prodotto
SDEE909NE-L-LBC
Cod. produttore
E909NE-L-LBC
Produttore
SDE
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
45 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
3 W
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore del corpo:
Nero
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tipo di tensione:
DC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per lampade di potenza:
2...2 W
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Classe di protezione:
II
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
60 mm
Altezza / Profondità:
66 mm
Lunghezza:
116 mm
Altezza/profondità di installazione:
74 mm