SIDE SPA - SDEE909BR-Q-LBN SMALL-BLADE SQUARE 2W 66LM 4000K IP68 BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Bianco
Materiale del diffusore - Plastica, opalescente
Confezione
1 PZ
EAN
8017532305277
Codice prodotto
SDEE909BR-Q-LBN
Cod. produttore
E909BR-Q-LBN
Produttore
SDE
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
500...500 mA
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Non dimmerabile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP68
Classe di protezione:
III
Adatto per lampade di potenza:
2...2 W
Max prestazioni del sistema:
3 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
53 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
50 mm
Altezza / Profondità:
66 mm
Lunghezza:
66 mm
Altezza/profondità di installazione:
74 mm