SIDE SPA - SDEE909BR-LBN SMALL-BLADE ROUND 2W 66LM 4000K IP68 BI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Lampada - LED non sostituibile 
- Con lampada - sì 
- Materiale (del corpo) - Alluminio 
- Colore del corpo - Bianco 
- Adatto per montaggio a parete - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8017532305031
Codice prodotto
SDEE909BR-LBN
Cod. produttore
E909BR-LBN
Produttore
SDE
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
500...500 mA
Alimentatore incluso:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
125 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro:
66 mm



