SIDE SPA - SDEE909-LBN-V SMALL-BLADE ROUND 2W 66LM 4000K IP68 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Grigio
Adatto per montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017532235444
Codice prodotto
SDEE909-LBN-V
Cod. produttore
E909-LBN-V
Produttore
SDE
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Adatto per montaggio a parete:
sì
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Diametro:
66 mm



