pagina iniziale
in esaurimento

SIDE SPA - SDEE908-LBN RIQUADRO MICROLED 4.5W 4000?K 40?GR

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532235536

Codice prodotto

SDEE908-LBN

Cod. produttore

E908-LBN

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Larghezza:

116 mm

Faretto per incassi quadri esterni led, colore grigio.