pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE9062-LBN LONGLIGHT GROUND MINI L.690MM 13.2W 2155

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 25.4 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532348526

Codice prodotto

SDEE9062-LBN

Cod. produttore

E9062-LBN

Produttore

SDE

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

25.4 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2900 lm

Tipo di tensione:

DC

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

60 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per lampade di potenza:

22.4...22.4 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

37 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

690 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Destinazione d'uso: Esterni, LED. Installazione: Incasso a Pavimento. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio -Cornice/Anello e cassaforma da murare in acciaio inox. Verniciatura: Anodizzato. 25.4 W. 2900 lm.