SIDE SPA - SDEE9061-RGB LONGLIGHT GROUND MINI RGB L.690MM IP65 I
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Adatto per numero di lampade - 1
Colore del corpo - Acciaio Inox
Materiale del diffusore - Vetro opalino
Confezione
1 PZ
EAN
8017522190098
Codice prodotto
SDEE9061-RGB
Cod. produttore
E9061-RGB
Produttore
SDE
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
1
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Tensione nominale:
24...24 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di protezione:
III
Larghezza:
37 mm
Lunghezza:
690 mm
Altezza/profondità di installazione:
60 mm
Carico massimo:
500 kg
Carrabile:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no