pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE9061-P-RGB LONGLIGHT MINI ST RGB L.670MM IP65

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522190081

Codice prodotto

SDEE9061-P-RGB

Cod. produttore

E9061-P-RGB

Produttore

SDE

Con rilevatore di movimento:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Alluminio

Tensione nominale:

12...12 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Riflettore:

Brillantato

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di protezione:

III

Adatto per lampade di potenza:

1.5...1.5 W

Larghezza:

28 mm

Altezza / Profondità:

51 mm

Lunghezza:

680 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Marchio SIDE modello MINI LONGL.LED RGB 7W 24V PARETE, faretto / proiettore