pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE9061-LBC LONGLIGHT GROUND MINI L.690MM 4W 3000K I

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Materiale del diffusore - Vetro trasparente

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532253653

Codice prodotto

SDEE9061-LBC

Cod. produttore

E9061-LBC

Produttore

SDE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Grado di protezione (IP):

IP67

Classe di protezione:

III

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

128 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica:

70-79

Larghezza:

37 mm

Lunghezza:

690 mm

Larghezza di incasso:

44 mm

Altezza/profondità di installazione:

60 mm

Carico massimo:

500 kg

Carrabile:

MINI LONGLIGHT - Installazione: Incasso a Pavimento. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio - Cornice/Anello e cassaforma da murare in acciaio inox. Verniciatura: Anodizzato. Colore: Acciaio inox satinato. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. Equipaggiamento: Cavo di alimentazione H05RN-F - L = 1 mt. Vetro / schermo: Vetro satinato temprato. Pressacavo: Pressacavo in ottone nichelato PG7. Alimentatore: alimentatore per diodi LED uscita 12Vcc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico diffondente. Classe isolamento: classe 3 (solo corpo apparecchio). Peso: 0,930 kg. Grado IP: 67. Filo incandescente: 650 °C. Calpestabilita: si. Carico statico: 500 Kg. Temperatura vetro: 30 gradi C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: SMD LED. Potenza complessiva: 4 W. Flusso lampada: 128 lm. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 70. Costanza cromarica: 5 SDCM .LED 3W 3000K 128 lm .