pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE9052-P-LBN LONGLIGHT MINI L.138MM 13.2W 1033LM 4000

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 13.2 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532348724

Codice prodotto

SDEE9052-P-LBN

Cod. produttore

E9052-P-LBN

Produttore

SDE

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

13.2 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Alluminio

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Non regolabile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

24...24 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso:

1450...1450 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciato

Riflettore:

Brillantato

Altezza / Profondità:

79 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per lampade di potenza:

11.2...11.2 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

28 mm

Diffusore luce:

Riflettore

Rendimento luminoso delle lampade:

129.46 lm/W

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

380 mm

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

MINI LONGLIGHT-ST. Destinazione d'uso: Esterni, led. Installazione: Fissaggio a Parete/Plafone. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio - Testate in acciaio inox. Verniciatura: Anodizzato. Colore: Alluminio anodizzato. Riflettore ottica: Ottica orientabile +/-90. Equipaggiamento: Cavo di alimentazione H05RN-F - L = 1 mt. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Pressacavo: Pressacavo in ottone nichelato PG7. Alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita 24Vcc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico diffondente 30°. Classe isolamento: classe 3 (solo corpo apparecchio). Peso: 0,930 kg. Grado IP: 65. Filo incandescente: 650 °C. Grado IK: 07. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 13.2 W. Flusso apparecchio: 1078.4 lm. Durata nominale: 50000 ore L80 B20. Temperatura di colore: 4000K. Indice resa cromatica: 80. Costanza cromarica: 3 SDCM. LAMPADA: 1 x LED 11.2 W 1450 lm.