SIDE SPA - SDEE9051-P-RGB LONGLIGHT MINI L.138MM RGBK IP65
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Alluminio
Tensione nominale - 12...12 V
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017522189566
Codice prodotto
SDEE9051-P-RGB
Cod. produttore
E9051-P-RGB
Produttore
SDE
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Alluminio
Tensione nominale:
12...12 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
no
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Riflettore:
Brillantato
Altezza / Profondità:
51 mm
Adatto per lampade di potenza:
1.5...1.5 W
Adatto per numero di lampade:
1
Larghezza:
28 mm
Lunghezza:
380 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no