pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE9032-LBN-EL LONGLIGHT ECO L.690MM 20W 1682LM 4000K I

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a parete - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532333201

Codice prodotto

SDEE9032-LBN-EL

Cod. produttore

E9032-LBN-EL

Produttore

SDE

Montaggio a parete:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Con fessure d'areazione:

no

Max prestazioni del sistema:

20 W

Rendimento luminoso delle lampade:

111.7 lm/W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1900 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

30 mm

Altezza / Profondità:

28 mm

Lunghezza:

680 mm

FIN - Interni, Esterni, led. Installazione: Fissaggio a terra/parete/plafone. Corpo in estruso di alluminio - Testate in materiale termoplastico. Verniciatura: Anodizzato. Colore: Alluminio anodizzato. Riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. Equipaggiamento: Cavo di alimentazione H05RN-F 2x0,75mmq - L = 1 mt. Schermo diffusore in metacrilato trasparente. Pressacavo in ottone nichelato PG7. Alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Ellittico. Power LED 17W 1900lm 4000K CRI 80.