SIDE SPA - SDEE8958-LBC LONGLIGHT GROUND POWER L.1536MM 74W 4725

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 74 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4850 lm
Lampada - LED sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8017522188026
Codice prodotto
SDEE8958-LBC
Cod. produttore
E8958-LBC
Produttore
SDE
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
74 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4850 lm
Lampada:
LED sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
108 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio strettissimo 5-10°
Alimentatore incluso:
no
Adatto per lampade di potenza:
70...70 W
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Larghezza:
105 mm
Larghezza di incasso:
110 mm
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
3 mm
Carico massimo:
500 kg
Non dimmerabile:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89
Lunghezza:
1536 mm



