SIDE SPA - SDEE8956-LBN LONGLIGHT GROUND POWER FLAT L.940MM 46W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio incassato - sì
Montaggio a parete - no
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Regolabile - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
8017532348069
Codice prodotto
SDEE8956-LBN
Cod. produttore
E8956-LBN
Produttore
SDE
Adatto per montaggio incassato:
sì
Montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Regolabile:
Non regolabile
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A stretto raggio 10-20°
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP67
Resistenza agli urti:
IK09
Classe di protezione:
III
Adatto per lampade di potenza:
42...42 W
Max prestazioni del sistema:
46 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3150 lm
Larghezza:
110 mm
Altezza / Profondità:
108 mm
Lunghezza:
940 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no