SIDE SPA - SDEE8951-P-LBC LONGLIGHT POWER WALL L.940MM 46W 2360LM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con rilevatore di movimento - no
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Adatto per numero di lampade - 1
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8017522187791
Codice prodotto
SDEE8951-P-LBC
Cod. produttore
E8951-P-LBC
Produttore
SDE
Con rilevatore di movimento:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
1
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
24...24 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK09
Classe di protezione:
III
Adatto per lampade di potenza:
43.2...43.2 W
Larghezza:
210 mm
Altezza / Profondità:
86 mm
Lunghezza:
940 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no