SIDE SPA - SDEE895-M-LBL EYES 40 BASIC B DIAM.28.5MM 1W 8LM 470NM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Cromo
Con lampada - sì
Alimentatore incluso - no
Altezza/profondità di installazione - 36.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017522187579
Codice prodotto
SDEE895-M-LBL
Cod. produttore
E895-M-LBL
Produttore
SDE
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Cromo
Con lampada:
sì
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
36.5 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
45 mm
Altezza / Profondità:
3 mm
Adatto per lampade di potenza:
1.2...1.2 W
Adatto per numero di lampade:
1
Emissione luminosa:
Diretta
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no