SIDE SPA - SDEE895-G-LBL EYES 40 BASIC B DIAM.28.5MM 1W 8LM 470NM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP65 
- Colore del corpo - Cromo 
- Tensione nominale - 220...240 V 
- Con lampada - sì 
- Materiale (del corpo) - Alluminio 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8017522187517
Codice prodotto
SDEE895-G-LBL
Cod. produttore
E895-G-LBL
Produttore
SDE
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Cromo
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
36.5 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
45 mm
Adatto per lampade di potenza:
1.2...1.2 W
Adatto per numero di lampade:
1
Emissione luminosa:
Diretta
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s