pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE8943-RGB-30 LONGLIGHT GROUND FLAT L.1540MM RGB IP67

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Altezza/profondità di installazione - 108 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532228132

Codice prodotto

SDEE8943-RGB-30

Cod. produttore

E8943-RGB-30

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP67

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

108 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

RGB

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Larghezza:

103 mm

Larghezza di incasso:

110 mm

Classe di protezione:

II

Carico massimo:

500 kg

Lunghezza:

1540 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Installazione: Incasso a Pavimento. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio - Cornice/Anello e cassaforma da murare in acciaio inox. Verniciatura: Anodizzato. Colore: Acciaio inox satinato. Riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. Equipaggiamento: Cavo di alimentazione H05RN-F - L = 1 mt. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Pressacavo: Pressacavo in polyammide PG9. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico concentrante 10 gradi. Classe isolamento: Classe 2. Peso: 9,200 kg. Grado IP: 67. Filo incandescente: 650 °C. Grado IK: 9. Calpestabilita: si. Carico statico: 500 Kg. Lampada inclusa: SI. Potenza lampada: 35 W. Temperatura di colore: RGB.