SIDE SPA - SDEE8930-LBC LONGLIGHT GROUND PASS L.935MM 9W 323LM 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP67 
- Temperatura di colore - 3000...3000 K 
- Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 510 lm 
- Lampada - LED non sostituibile 
- Tensione nominale - 12...12 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8017532257477
Codice prodotto
SDEE8930-LBC
Cod. produttore
E8930-LBC
Produttore
SDE
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
510 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
12...12 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
108 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Larghezza:
105 mm
Classe di protezione:
I
Carico massimo:
500 kg
Lunghezza:
935 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



