pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE8920-LBI LONG LIGHT CASE 48 LED SMD BI

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Materiale del diffusore - Vetro opalino

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522186565

Codice prodotto

SDEE8920-LBI

Cod. produttore

E8920-LBI

Produttore

SDE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

1

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Grado di protezione (IP):

IP67

Classe di protezione:

I

Larghezza:

105 mm

Lunghezza:

935 mm

Altezza/profondità di installazione:

108 mm

Carico massimo:

500 kg

Carrabile:

no

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Marchio SIDE modello LONG LIGHT CASE 48 LED SMD BI, faretto calpestabile