SIDE SPA - SDEE8910-LBN LONGLIGHT GROUND PASS L.375MM 4W 93LM 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio incassato - sì
Montaggio a parete - no
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Regolabile - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
8017532348564
Codice prodotto
SDEE8910-LBN
Cod. produttore
E8910-LBN
Produttore
SDE
Adatto per montaggio incassato:
sì
Montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Regolabile:
Non regolabile
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
12...12 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio diffuso
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP67
Resistenza agli urti:
IK09
Classe di protezione:
I
Adatto per lampade di potenza:
3...3 W
Max prestazioni del sistema:
4 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica:
70-79
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
129 lm
Larghezza:
110 mm
Altezza / Profondità:
108 mm
Lunghezza:
375 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no