pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE886-G-LBN-C EYES 40 DIAM.28MM 3.5W 380LM 4000K IP65

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 3.5 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Cromo

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532263935

Codice prodotto

SDEE886-G-LBN-C

Cod. produttore

E886-G-LBN-C

Produttore

SDE

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

3.5 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Cromo

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

380 lm

Tipo di tensione:

DC

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

35 mm

Altezza / Profondità:

61 mm

Adatto per lampade di potenza:

3.5...3.5 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Destinazione d'uso: Esterni, LED. Installazione: Incasso a Soffitto/Parete. Foro incasso: Foro di incasso diam.28 mm. Spessore controsoffitto: 1-24 mm. Fissaggio: Ghiera di bloccaggio per controsoffitti accessibili. Corpo / struttura: Corpo in alluminio e anello/cornice in ottone cromato . 3.5 W. 380 lm.