pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE883-N-LBN-C EYES 40 GROUND 3.5W 380LM 4000K IP68 45?

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Materiale del diffusore - Plastica, trasparente

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532264208

Codice prodotto

SDEE883-N-LBN-C

Cod. produttore

E883-N-LBN-C

Produttore

SDE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Grado di protezione (IP):

IP68

Classe di protezione:

III

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

300 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Diametro esterno:

36 mm

Altezza/profondità di installazione:

61 mm

Diametro di incasso:

28 mm

Carico massimo:

500 kg

Carrabile:

no

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

installazione: Incasso a Pavimento, foro incasso: Foro di incasso diam. 28 mm, corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio - Anello in acciaio inox, colore: Acciaio inox satinato, riflettore ottica: Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio, equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica, vetro / schermo: Schermo in metacrilato trasparente, alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente, corrente: 350mA dc, fascio luminoso: Simmetrico diffondente 45 °, classe isolamento: Classe 3, peso: 0,080 kg.