pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE877-LBI EYES 40 COVER 2W 33LM 6000K IP68 125 50

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 6000...6000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 100 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532304577

Codice prodotto

SDEE877-LBI

Cod. produttore

E877-LBI

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

100 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

28 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Diametro esterno:

40 mm

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

9 mm

Corrente nominale:

500...500 mA

Indice di resa cromatica:

80-89

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

installazione: Incasso a Pavimento. corpo / struttura: Corpo in acciaio INOX. colore: Acciaio inox lucidato. equipaggiamento: Cavo di alimentazione WRN 2x0,5mmq - L = 500 mm. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. corrente: 500mA Vdc. fascio luminoso: Simmetrico, mono emissione radente 125 °. classe isolamento: Classe 3. peso: 0,200 kg. grado IP: 68. filo incandescente: 850 °C. grado IK: 9. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 2W. flusso apparecchio: 20.2 lm. durata nominale: 50000 ore L80 B10. temperatura di colore: 6000K. indice resa cromatica: 80. costanza cromatica: 4 SDCM. Lampada: LED 2W 100Lm 6000K.