SIDE SPA - SDEE8760 TESTA PALO GR
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Alluminio
Diametro lato imbocco su palo - 60 mm
Numero di braccia (della testa del palo) - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Mono light
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8017522183878
Codice prodotto
SDEE8760
Cod. produttore
E8760
Produttore
SDE
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Alluminio
Diametro lato imbocco su palo:
60 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
2
installazione: Su Palo. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche efinitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Grigio. peso: 3,400 kg. filo incandescente: 850 °C. note: Per palo diam. 60 mm.


